BAHCO(バーコ)
万能はさみ
軽くて、使いやすい万能ハサミです。梱包、荷受け作業に最適です。
用途
皮、ワイヤ、プラスチック、木材等の切断。
材質
刃部:特殊工具鋼、グリップ:樹脂、グラスファイバー
仕様
ばね付
全長(mm)
190
質量(g)
130
刃長(mm)
約45
刃厚(mm)
3
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42052913
2744
190
約45
¥
4,860
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください