ポケスタ(パック仕様)

ポケスタ(パック仕様) - サンフラッグ(旧:新亀製作所)ポケスタ(パック仕様) - サンフラッグ(旧:新亀製作所)

このドライバー1本で4サイズのネジが使用可能です。グリップ後部はヒートン・蝶ネジまわしに便利な溝付です。狭い所もしっかり力が入ります。

用途電気工事関連、修理、メンテナンス作業、組み立て作業などに。商品構成単品内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
全長(mm)
軸長(mm)
材質(グリップ)
材質(軸)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42053017NO96Bプラス、マイナス[[+]]1、2、3、[[-]]68765ポリプロピレンクロムバナジウム鋼40
540
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする