曜日別特売

ぷちドラ

ぷちドラ - サンフラッグ(旧:新亀製作所)ぷちドラ - サンフラッグ(旧:新亀製作所)

ビットがグリップ部に収納できるので携帯、保管に便利です。市販の電動ドライバー用ビットも使用できます。

用途修理、メンテナンス作業などに。セット内容[[+]]0、[[+]]1、[[+]]2、[[-]]4.5キリセット商品数5点商品構成セット品内容量1セット
注意
※本体色は3色(黄、ピンク、青)がありますが、ご注文時に色のご指定はお受け致しかねますので、ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(グリップ)
材質(軸)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
420530261350ポリプロピレンクロムバナジウム鋼105
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする