旭金属工業(旧:新日本ツール)
ライツールコンビネーションスパナ
平均20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。
めがね柄部の曲がり角度12°です。
軽量化のネックである強度を確保し、JIS規格をクリアしてます。
用途
ねじの締結作業長時間にわたる作業
材質
クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
内容量
1丁
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42053044
LEW0014
14
171
¥
1,570
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
42053053
LEW0015
15
191
¥
1,830
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
42053069
LEW0016
16
191
¥
1,830
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
42053078
LEW0021
21
255
¥
3,190
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
42053087
LEW0022
22
255
¥
3,190
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください