打撃六角棒スパナ

打撃六角棒スパナ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)

柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。材質はクロムバナジウム鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです。対辺六角タイプです。DA1900、DA2200、DA2400は六角ビットの差込径が一緒のため交換可能です。表面は、カチオン電着塗装です。

用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業。対辺寸法(mm)19全長(mm)223材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:カチオン電着塗装質量(kg)1.28頭部板厚(mm)頭部:67、柄部:16内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42053166DA1900
30,900
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする