旭金属工業(旧:新日本ツール)
レボウェイブラチェットハンドル
ネック部は指がしっかりとフィットする曲面形状、柄部は握りやすいボリュームのある形状です。柄部内部を中空構造にして軽量化を実現しています。リリースボタンはヘッド部から突出しないフラット形状です。
用途
各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットの締結に。
全長(mm)
250
材質
特殊鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ
歯数
72枚
質量(g)
520
差込角凸(mm)
12.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42053184
VRL4250
¥
8,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください