スーパーツール
ソケットレンチ用ソケット(差込角:9.5mm)
(1件のレビュー)
差込角9.5mmのソケットです。
用途
ソケットレンチ用ソケット駒
差込角(mm)
9.5
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
全長(mm)
28
質量(g)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42053245
NHS310
10
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
42053254
NHS312
12
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください