曜日別特売

エクステンションバー(差込角:9.5mm)

エクステンションバー(差込角:9.5mm) - スーパーツールエクステンションバー(差込角:9.5mm) - スーパーツールエクステンションバー(差込角:9.5mm) - スーパーツール
(2件のレビュー)

エクステンションバーをつなぐことにより深い部分に使用できます。

用途ソケットレンチセット用部品差込角(mm)凹凸9.5材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42053349NEB307575
440
319
351(税込)
当日出荷
42053358NEB3150150
520
379
417(税込)
当日出荷
42053367NEB3250250
700
509
560(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42053367
2020-05-07
用途: バイクメンテナンス
快生整骨院医療・福祉・介護関連業

この長さを使うところは少ないのですが、でもないと困る。値段の割に作りも確りしていて、コスパ最高です。

対象商品 : 42053367
2020-03-17
用途: バイクの修理に。
飲食業

モノタロウの安いレンチセットを購入時に、長いのがセットされていなかったので、同時に購入。
物しっかりしていて、長さもあり助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする