スーパーツール
エクステンションバー(1/2 )
エクステンションバーをつなぐことにより深い部分に使用できます。
用途
ソケットレンチ用部品
差込角(mm)
凹凸12.7
全長(mm)
75
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42053376
NEB4075
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください