曜日別特売

ユニバーサルジョイント(差込角:9.5mm)

ユニバーサルジョイント(差込角:9.5mm) - スーパーツール
(2件のレビュー)

ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。

用途ソケットレンチセット用部品差込角(mm)凹凸9.5全長(mm)53材質クロムバナジウム鋼質量(g)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42053385NUJ3
1,060
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42053385
2021-04-30
用途: 機械の組立に使用
農・林・水産業

機能的に充分です。 金額も安くて満足しました。 耐久性は未知ですが、また買えばよいと思える金額です。

対象商品 : 42053385
2021-05-12
用途: 車のメンテ時
その他業種

全長が少し長いが、安くて普通に使用でき良い商品と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする