スーパーツール
ユニバーサルジョイント(差込角:12.7mm)
ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。
用途
ソケットレンチセット用部品
差込角(mm)
凹凸12.7
全長(mm)
73
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42053394
NUJ4
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください