スーパーツール
ナットスピンナハンドル(差込角:9.5mm)
角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右に90°屈折し、任意の角度で使用できます。
用途
ソケットレンチセット用部品
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
253
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)
320
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42053403
NSH3
¥
1,570
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください