スーパーツール
ナットスピンナハンドル(差込角:12.7mm)JIS
角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右に90°屈折し、任意の角度で使用できます。
用途
ソケットレンチセット用部品
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
306
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)
580
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42053419
NSH4
¥
2,150
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください