スーパーツール
T型スライドハンドル(差込角:9.5mm)
こんなお得な商品も!
スライドハンドル T型
モノタロウ
¥
479
~
税込
¥
527
~
(62)
(1件のレビュー)
ソケットレンチ用Tスライドハンドルです。
用途
ソケットレンチセット用部品
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
165
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42053428
NTH3
¥
730
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください