曜日別特売

T型スライドハンドル(差込角:12.7mm)JIS

T型スライドハンドル(差込角:12.7mm)JIS - スーパーツール
(1件のレビュー)

ソケットレンチ用Tスライドハンドルです。

用途ソケットレンチセット用部品差込角(mm)12.7全長(mm)250材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)330内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42053437NTH4
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42053437
2023-01-26
用途: エアコン室外機の取り外し
その他業種

外壁とフェンスの狭間にあるエアコン室外機のナットが錆びて固着して、難儀していました。
これだと梃子の原理でなんとか動きました。半回転してぶつかりそうになったら、咥えなおすことなく、ハンドルを滑らせてまた回せました。
狭い場所でも力をかけやすくて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする