タジマツール(TJMデザイン)
ゴールド鋸 250色まきフッ素ブラック
滑らかなブレード表面なのでスムーズにカットできます。切り下げがよく渋りがないフッ素加工刃です。
用途
一般造作、精密造作から太物切断まで。樹脂加工した建材。横挽き用。
全長(mm)
587
刃長(mm)
250
材質
刃:スチール(フッ素ブラック塗装)、柄:中空特殊樹脂
質量(g)
152
適合替刃
GNB-250FB
刃ピッチ(mm)
1.4
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42053875
GNC-250FB
¥
5,100
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください