曜日別特売

総磨きシルバーメッキラチェットレンチ 17X21mm

総磨きシルバーメッキラチェットレンチ 17X21mm - トップ工業

正逆は切り替え爪式です。安心のスタンダードタイプです。爪の切り替え部の開口が大きく泥水、砂などが入ってもすぐ排除されます。1本1本職人による手磨きのこだわりの逸品です。便利なシノ付です。過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。

対辺寸法(mm)17×21全長(mm)312材質特殊合金鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)50シルバー質量(g)440頭部幅(mm)41内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42054058RM-17X21SV
オープン
8,098
8,908(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする