曜日別特売

首振りロックラチェットコンビセット

首振りロックラチェットコンビセット - トップ工業

ロック機構で首振り角度を保持したままでアクセス可能です。奥まった、込み入った場所での作業に最適です。12角サーフェィス(角丸)でボルト・ナットの角を傷めません。送り角度がよくわかるイエローリングを採用しています。プッシュボタンの操作でロックが解除でき、狙った角度で使用可能です。

用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルトナット脱着に。電子部品、車両整備用工具として。仕様首振り角度(22.5°)8段階調節材質クロムバナジウム鋼内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
セット商品数
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42054137FRC-10000LKS8、10、12、13、14、17、19、21、22、24mm10点64-8528-72
80,100
56,980
62,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
42054234FRC-6000LK8、10、12、13、14、17mm6点64-8528-03
36,850
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする