曜日別特売

ロングめがねレンチ(45°) 8X10mm

ロングめがねレンチ(45°) 8X10mm - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングめがねレンチ(45°) 8X10mm - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。

対辺寸法(mm)8×10全長(mm)184材質構造用鋼表面処理:メッキ処理内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42054277M45-0810
1,470
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする