TONE(トネ/旧:前田金属工業)
マスターツール六角棒L形レンチ 8mm
六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。
対辺寸法(mm)
8
タイプ
ショートタイプ
材質
特殊合金鋼
全長(mm)
112
先端形状
六角
首下長(mm)
36
サイズ規格
ミリ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42054304
AS-08
¥
785
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください