曜日別特売

E型トルクスソケット

E型トルクスソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)E型トルクスソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)E型トルクスソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)E型トルクスソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)E型トルクスソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)E型トルクスソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)E型トルクスソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)E型トルクスソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(3件のレビュー)

E型トルクスソケットです。自動車整備に最適です。

材質構造用鋼先端形状E型トルクス内容量1個
全23種類を絞り込む
差込角(mm)
全長(mm)
呼び寸法
23種類すべて表示中
注文コード
品番
差込角(mm)
全長(mm)
呼び寸法
先端寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
420543292TX-E046.3525E45.4
970
519
571(税込)
当日出荷
420543382TX-E056.3525E56
970
519
571(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
420543472TX-E066.3525E67.4
970
519
571(税込)
翌日出荷
420543562TX-E076.3525E77.8
970
519
571(税込)
翌々日出荷
420543652TX-E086.3525E89
1,000
529
582(税込)
8日以内出荷
420543743TX-E069.532E67.4
1,000
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
420543833TX-E079.532E77.8
1,000
529
582(税込)
翌日出荷
420543993TX-E089.532E89
1,100
599
659(税込)
当日出荷
420544083TX-E109.532E1012.2
1,100
599
659(税込)
当日出荷
420544173TX-E119.532E1112.6
1,100
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
420544263TX-E129.532E1213.8
1,100
599
659(税込)
当日出荷
420544353TX-E149.532E1415.2
1,200
639
703(税込)
当日出荷
420544443TX-E169.532E1618
1,200
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
420544533TX-E189.532E1818
1,200
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
420545054TX-E1012.740E1012.2
1,200
639
703(税込)
当日出荷
420545144TX-E1112.740E1112.6
1,200
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
420545234TX-E1212.740E1213.8
1,200
639
703(税込)
当日出荷
420545394TX-E1412.740E1415.2
1,300
689
758(税込)
翌日出荷
420545484TX-E1612.740E1618.3
1,300
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
420545574TX-E1812.740E1819.9
1,300
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
420545664TX-E2012.740E2026
1,400
749
824(税込)
翌日出荷
420545754TX-E2212.740E2226
1,400
749
824(税込)
翌日出荷
420545844TX-E2412.740E2428
1,400
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42054426
2023-04-06
用途: 自動車ナックル部のスタッドボルト脱着用
卸売・小売業

スタッドボルトの脱着用に購入しました。ダブルナットでボルトを緩める必要がなく、作業効率が良いです。値段も手頃です。

対象商品 : 42054453
2023-03-14
用途: 自動車整備
ケンナンオート

安心のトネ製品、高額でないので普段使いにいいですね

対象商品 : 42054417
2021-11-20
用途: 自動車に使用

さすがはTONE製 制度の良い工具でした。固くしまったシートレールでしたが安全に取り外せました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする