TRUSCO
ヤンキーバイス 65mm
こんなお得な商品も!
ヤンキーバイス
モノタロウ
¥
9,998
~
税込
¥
10,998
~
(7)
鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。縦横の使用ができます。
口幅(mm)
65
口開き(mm)
65
口深(mm)
31
幅(mm)
65
全長(mm)
155
質量(kg)
2.6
高さ(mm)
61
材質(本体)
鋳鉄
取付寸法(mm)
154×65
締付力(kN)
12
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42054636
YV-65S
¥
15,370
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください