TRUSCO
ユニバーサルジョイント
こんなお得な商品も!
ユニバーサルジョイント
モノタロウ
¥
629
~
税込
¥
692
~
(124)
ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
用途
直線作業ができない場所に使用が可能です。
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
ノンクロムメッキ(ボール:六価クロムメッキ)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42054697
TUJ3
凹凸9.50
55
¥
2,560
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
42054706
TUJ4
凹凸12.70
73
¥
2,770
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
42055065
TUJ2
凹凸6.35
38
¥
2,140
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください