T形スライドバー

T形スライドバー - TRUSCOT形スライドバー - TRUSCO

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)角ドライブはハンドル上で移動し、任意の位置で使用可能です。角ドライブはどちらかの端に固定でき、L形レンチとして強い締め付けが可能です。

材質クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)、ボール:六価クロムメッキ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42054715TSB3-1609.5163
1,790
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
42054724TSB4-25012.7252
2,130
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする