スピンナハンドル

スピンナハンドル - TRUSCOスピンナハンドル - TRUSCO

ラチェットハンドルより高いトルク、強い力をかける時に最適です。ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)奥深い箇所の作業や、取り付けたソケットの角度を自由に変えて作業ができます。

材質クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)、ボール:六価クロムメッキ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42054733TSH3-2009.5215
3,810
3,298
3,628(税込)
当日出荷
42054749TSH4-38012.7380
5,860
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする