曜日別特売

ウレタンショックレスハンマー

ウレタンショックレスハンマー - TRUSCOウレタンショックレスハンマー - TRUSCOウレタンショックレスハンマー - TRUSCOウレタンショックレスハンマー - TRUSCOウレタンショックレスハンマー - TRUSCOウレタンショックレスハンマー - TRUSCOウレタンショックレスハンマー - TRUSCOウレタンショックレスハンマー - TRUSCO
(1件のレビュー)

ウレタン樹脂で特殊成型しているので耐久性に優れています。ウレタン樹脂で被われているため、打撃時の衝撃と打撃音を吸収します。打撃面硬度は90~95Aです。一体成型で、柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。

用途木製品・プラスチック製品の仕上げ組み立て作業用。鉄板・金物の打ちつけ・取り付け時に使用。材質頭部:ポリウレタン(PU)、柄:熱可塑性加硫エラストマー(TPV)構造ショックレス構造内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42054803TPUS-1038287
4,550
3,998
4,398(税込)
当日出荷
42054819TPUS-1546306
5,450
4,698
5,168(税込)
当日出荷
42054828TPUS-2050340
5,760
4,998
5,498(税込)
当日出荷
42054837TPUS-2556353
7,240
6,298
6,928(税込)
当日出荷
42054846TPUS-3060368
8,090
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42054846
2022-12-13
用途: SS平板の曲げ加工
有限会社石井製作所製造業

今迄使ってきたハンマーが壊れたので購入しました、年数で表面のウレタンが
劣化しひび割れて砕け散ります、これはウレタンの特性なのでどのメーカーを
使っても同じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする