曜日別特売

ユニバーサルジョイント 差込角凹凸

ユニバーサルジョイント 差込角凹凸 - TRUSCOユニバーサルジョイント 差込角凹凸 - TRUSCOユニバーサルジョイント 差込角凹凸 - TRUSCO
(1件のレビュー)

ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。表面処理は三価クロムメッキです。

材質クロムバナジウム鋼表面処理三価クロムメッキ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42055013TSUJ-2凹凸6.3538.226
1,370
1,198
1,318(税込)
当日出荷
42055038TSUJ-4凹凸12.773.3158
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
24952980TSUJ-3凹凸9.554.762
1,460
1,298
1,428(税込)
当日出荷
42055029TSUJ-3凹凸9.554.762
1,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42055029TSUJ-324952980TSUJ-3TSUJ-3 ユニバーサルジョイント 差込角凹凸 TRUSCO 24952980ユニバーサルジョイント 差込角凹凸TRUSCO1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42055038
2020-12-05
用途: 機械の組付け分解
農・林・水産業

先ず、使い方が間違っていると思うが、インパクトでどれだけ対応出来るか過酷に使用している今の所ガタガタも発生していないので、結構丈夫にできていると思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする