TRUSCO
ラチェットハンドル 差込角12.7
こんなお得な商品も!
ラチェットハンドル
モノタロウ
¥
2,398
~
税込
¥
2,638
~
(308)
ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
全長(mm)
240
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
歯数
72枚
質量(g)
454
表面処理
三価クロムメッキ
最大締付トルク(N・m)
666
差込角凸(mm)
12.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42055047
TSRH4-B
¥
4,950
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください