曜日別特売

インパクト用ヘキサゴンソケット差替式ビット

インパクト用ヘキサゴンソケット差替式ビット - TRUSCOインパクト用ヘキサゴンソケット差替式ビット - TRUSCO

差替式ヘキサゴンビットソケットのビットのみです。

用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。対辺寸法(mm)22付属品ピン・Oリング全長(mm)50質量(g)162内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42055056TBIT22-2222
1,420
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする