BAHCO(バーコ)
エルゴトルクスドライバー
人間工学に基づいた手にやさしいエラストマー付エルゴハンドルです。全面焼入れ、歯先はブラックポイント仕上げです。ハンドル両端部に色あせしないカラーコーディングを施しています。
用途
トルクスねじの締め緩め。
材質(グリップ)
ゴム
材質(軸)
特殊鋼グリップ:プラスチック
商品構成
単品
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42055135
BE-8907
トルクス(ヘックスローブ)
T7
75
¥
2,550
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
42055144
BE-8908
トルクス(ヘックスローブ)
T8
75
¥
2,590
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
42055153
BE-8909
トルクス(ヘックスローブ)
T9
75
¥
2,590
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
42055169
BE-8927
トルクス(ヘックスローブ)
T27
125
¥
3,210
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください