BAHCO(バーコ)
ドライバーボールポイント
人間工学に基づいた手にやさしいエラストマー付エルゴハンドルです。全面焼入れ、歯先はブラックポイント仕上げです。ハンドル両端部に色あせしないカラーコーディングを施しています。
材質(グリップ)
ゴム
材質(軸)
特殊鋼グリップ:プラスチック
商品構成
単品
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42055178
BE-8703
六角ボールポイント
3mm
100
¥
1,950
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
42055187
BE-8704
六角ボールポイント
4mm
100
¥
2,270
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
42055196
BE-8705
六角ボールポイント
5mm
100
¥
2,790
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
42055205
BE-8706
六角ボールポイント
6mm
125
¥
3,230
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
42055214
BE-8708
六角ボールポイント
8mm
150
¥
4,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください