モンキーレンチメッキ

モンキーレンチメッキ - BAHCO(バーコ)

ジョーが開く時、ジョーシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。エルゴグリップ採用により腱鞘炎や、けがの防止につながります。目盛付です。

用途ボルトナットの締め緩め。最大口開き(mm)34全長(mm)308材質特殊工具鋼表面処理:クロムメッキ、グリップ部:樹脂質量(g)730内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
420552239073C
12,690
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする