BAHCO(バーコ)
精密プライヤー
エルゴグリップ採用により、腱鞘炎になりづらく、けがの防止になります。手のサイズに合わせた幅に調整できます。
用途
電子関係精密作業。
仕様
ばね付
材質
高周波焼入れグリップ:プラスチック、ゴム
硬度
HRC42-46
先端形状
フラットノーズ
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42055248
RX7490
146.5
¥
13,080
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
42055257
RX7891
158.5
¥
14,590
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください