Tハンドル六角ボールレンチ

Tハンドル六角ボールレンチ - Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル六角ボールレンチ - Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル六角ボールレンチ - Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル六角ボールレンチ - Wiha(ビーハ/ノガ)
(1件のレビュー)

片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。手のひらがピッタリTハンドル部を囲む形状になっており、最強の締め付けトルクを生み出します。

材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルメッキ先端形状ボールポイント内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42055309540W1010
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
42055318540W606
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42055318
2021-09-05
用途: 制御盤、機械のメンテナンス時

以前からT型の部分が金属製の物は6mmも持っていましたが、樹脂製の力の物は持っていませんでした。金属製の物に比べて力の入れ具合が解りやすく、大変重宝しています。今になって、もっと早く購入しておけば良かったと反省しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする