曜日別特売

アーバープレスNO.1

アーバープレスNO.1 - 日ノ出アーバープレスNO.1 - 日ノ出

手動押圧力プレスで、プッシュの打ち込み、ベアリングの挿入、ノックピンの抜き取りなど、相手の物を損傷せずに作業できます。

仕様標準レバーの長さでのラック圧力ストローク(mm)115寸法(mm)レバー:Φ16×320質量(kg)15テーブル寸法(mm)128×270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×270×305テーブル寸法奥行(mm)105ラック寸法(mm)25×242内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42055327ABP-1
オープン
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エキセンプレスの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/376/
2023-01-26

バイス/クランプ/ハンドプレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする