曜日別特売

ナットドライバー

ナットドライバー - BROWN(ブラウン/平井工具)ナットドライバー - BROWN(ブラウン/平井工具)ナットドライバー - BROWN(ブラウン/平井工具)ナットドライバー - BROWN(ブラウン/平井工具)ナットドライバー - BROWN(ブラウン/平井工具)ナットドライバー - BROWN(ブラウン/平井工具)ナットドライバー - BROWN(ブラウン/平井工具)ナットドライバー - BROWN(ブラウン/平井工具)

六角ボルト・ナット着脱専用です。

用途奥まった場所のボルト・ナットの着脱。材質(軸)工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42055336D-86-55ソケット5.5mm125
590
489
538(税込)
当日出荷
返品不可
42055345D-86-6ソケット6mm125
600
469
516(税込)
当日出荷
42055354D-86-13ソケット13mm125
800
609
670(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする