メガドラ細軸ドライバー 910

メガドラ細軸ドライバー 910 - ベッセルメガドラ細軸ドライバー 910 - ベッセルメガドラ細軸ドライバー 910 - ベッセルメガドラ細軸ドライバー 910 - ベッセル
(2件のレビュー)

軸径が4mm以下の細軸タイプです。刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント加工です。

材質(グリップ)ポリプロピレン材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端刃幅(mm)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
420554499101100プラスNo.1-100
711
499
549(税込)
当日出荷
420554589103100マイナス3mm3100
オープン
469
516(税込)
当日出荷
42055467910375マイナス3mm375
オープン
449
494(税込)
当日出荷
42055476910475マイナス4mm475
683
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42055458
2024-09-10
用途: 機械整備など
その他業種

個人の好みはあるでしょうが。
このシリーズのグリップ材質・形状が一番しっくりきます。

対象商品 : 42055449
2023-06-05
用途: 日曜大工 自動車整備

ベッセルのメガドラシリーズはネジ舐めが抑制できるので愛用しています。
自動車整備用に長年愛用していますが、実家の階段に手すりを取り付けるDIY工事にあたり、実家の工具ではネジ舐めが起きたので、このドライバーを追加しました、
ネジ舐めしにくく満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする