電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3サイズに対応する”コンビPLUS”ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。ビットは[[+]]1、2、3の3サイズを一本に組み込んだ”コンビPLUS”、よく使われているプラスネジのほとんどにこれ一本で対応できます。使用頻度の高い[[+]]2を専用とし、[[+]]1、3を兼用とすることでねじ十字穴にあった刃先を作ることができました。



ビット差し替え式で+ネジがほぼ全部回せるので便利。
軽くてコンパクトなので持ち運びにも向いてます。
ボール形状のグリップのホールド感も良く、回すときに力が入れやすいです。
ビット先端の磁力が強く、ネジがしっかり食いつきます。
持っておいて損はない1本です。