電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3種の両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。[[+]]1と[[+]]3、速結端子に使える[[-]]刃先とよく使う[[+]]2、さらに輸入家具の組み立てやスノーボードのビンディングなどに多いポジドライブのPZ2とPZ3をワンパックにセットしました。



1本だけがインパクトで使えないタイプなので残念。
ホルダーにもはまらないので、無くさないか心配です。
さすがのVESSELです。
数種類のサイズのドライバーを準備する必要が無く
工具箱のスペースも取りません。
ポジドライブのビットがポイント高いです。
ビットを差し込んで使用してもガタつきもありませんでした。
この値段でこの品質であれば上出来なのではないでしょうか。
あえて難点を上げるとすれば、抜き取りが少しかたいくらいですかね、
まぁ、抜けてしまうよりは良いので、非常に良い製品と思います。
画像の物と違い、+②-⑥のビットのみ溝がなくすぐに抜けてしまう。他の2本は溝がありしっかりしているので3本とも同じ仕様に揃えて欲しい。