クッションスタビー ビット差替グリップ

クッションスタビー ビット差替グリップ - ベッセル
(3件のレビュー)

狭い箇所に最適なスタビータイプです。電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できます。

用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。商品構成単品内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
グリップ径(Φmm)
材質(グリップ)
質量(g)
差込角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42055519270BW55.535ポリプロピレンエラストマー樹脂32対辺6.35
809
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42055519
2023-09-22
用途: バイクの整備と車載工具として

サンデーメカニックです。はじめは車載用に求めました。小さくて便利です。
でも、日常の整備でも使いやすいです。舐めたくない時は新品ビットをいつでも使えて、車載用にはマイナスドライバーの形状を作ってプラスとマイナスの差し替えビットを自作しました。ウインカーレンズ用には細身の1番のビットというように用途を想定して持てていいです。

対象商品 : 42055519
2021-05-29
用途: 首振りシャワーヘッドホルダーの増し締め作業に
野点組建設業・工事業

ホルダーや折りたたみハンドソーなど、回転部分の増し締め作業に、コンパクトで、ビットを変えるだけで嵩張らない。思ったより小さいけどしっかり締められるから良い。

対象商品 : 42055519
2021-08-29
用途: DIY作業

ビットを複数持っていれば差し替えで使えるのでとても便利です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする