曜日別特売

コンビプラス スタビードライバー

コンビプラス スタビードライバー - ベッセル
(1件のレビュー)

電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”クッションスタビー 差替グリップ”と、3サイズに対応する”コンビPLUS”ビットのセットです。グリップは狭い箇所に最適なスタビータイプです。ビットは[[+]]1、2、3の3サイズを一本に組み込んだ”コンビPLUS”で、よく使われているプラスネジのほとんどにこれ一本で対応できます。使用頻度の高い[[+]]2を専用とし、[[+]]1、3を兼用とすることでねじ十字穴にあった刃先を作ることができました。

用途家具の組立など、狭い箇所での締め付けに。電気工事・出張メンテナンスに。商品構成単品内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
グリップ径(Φmm)
材質(グリップ)
材質(軸)
質量(g)
刃先マグネット
差込角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42055528270BW-123プラス[[+]]1、2、34535グリップ:ポリプロピレンエラストマービット:工業用特殊合金鋼44あり対辺6.35
1,150
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42055528
2021-02-19
用途: EDC
サービス業

短い1-3番まで対応のビットが欲しくて購入した
ビット単品が手に入りそうになかったのでこちらの商品にしたが、到着したものは段付きではなかった
嵌合の良いネジを締めた後等にビットがすっぽ抜けてしまうため、かなりストレスフル

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする