曜日別特売

クッションスタビー 差替ドライバー

クッションスタビー 差替ドライバー - ベッセル
(1件のレビュー)

電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”クッションスタビーグリップ”と、両頭ビットのセットです。グリップは狭い箇所に最適なスタビータイプです。コンセント等の速結端子に使える[[-]]刃先と、使用頻度の高い[[+]]2を組み込んだ2サイズ対応のビットをセットしました。

用途家具の組立など、狭い箇所での締め付けに。電気工事・出張メンテナンスに。商品構成単品内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
グリップ径(Φmm)
材質(グリップ)
材質(軸)
質量(g)
刃先マグネット
差込角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42055537270BW-62プラス、マイナス(+)No.2、(-)6mm4535グリップ:ポリプロピレンエラストマービット:工業用特殊合金鋼42あり対辺6.35
1,100
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42055537
2022-04-21
用途: 狭い場所でのネジ外し
教育・研究機関

狭い場所での作業がとても楽になりました。付属のビットは使いやすく、違うビットも差し替え出来ますので大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする