プラタンハンマー

プラタンハンマー - ベッセル

手首の負担を軽減するゲル入りグリップです。ヘッドバランスを徹底追及し、しっかりした打撃感があります。工作物を傷つけず、しかも摩耗、変形が少ない軟質プラスチックを使用しています。ヘッド交換可能です。スクリュー式で簡単に交換できます。柄の表面に金属を露出させないため製品を傷付けにくい構造です。

用途木工組立、石材・金型など。頭径(mm)32全長(mm)315仕様ヘッド交換可能。交換用替頭:No.076110、76-10H材質ヘッド:エラストマー樹脂、柄:ポリプロピレン質量(g)430呼称1ポンド頭部長(mm)120内容量1本
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※改造・加熱は危険ですのでしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4205554676-10
2,500
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする