曜日別特売

メガドラ絶縁ドライバー2本組

メガドラ絶縁ドライバー2本組 - ベッセルメガドラ絶縁ドライバー2本組 - ベッセルメガドラ絶縁ドライバー2本組 - ベッセルメガドラ絶縁ドライバー2本組 - ベッセルメガドラ絶縁ドライバー2本組 - ベッセル

VDE6項目の厳しい試験(IEC60900)に合格した製品です。二重絶縁被覆、軸部の被覆はがれが識別できる黄色の内部被覆入りで、安心の設計です。ノンスリップグリップ、表面3面に滑り止め加工です。力の伝達に優れたサーフェースグリップデザインです。(+)2×100と(-)6×100の2本組です。

用途電力設備や通信機器・電気自動車・太陽光発電などの感電・短絡防止に。軸径(Φmm)7.8全長(mm)212質量(g)182材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマーセット商品数2本商品構成セット品内容量1セット
注意
※作業前に必ず活線の電気回路の回線をお切りください。
※使用環境がAC1000V、DC1500V以下であることを事前にご確認ください。
※作業時には必ず絶縁手袋をご着用ください。
※絶縁機能はグリップ部と赤色の軸カバーのみです。
※黄色の軸カバーが見えた場合や工具本体に破損等がみられる場合は直ちに使用を中止してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
420555649602PS(+)2×100、(-)6×100
3,390
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする