曜日別特売

ボールグリップ差替ドライバー専用替え軸

ボールグリップ差替ドライバー専用替え軸 - ベッセルボールグリップ差替ドライバー専用替え軸 - ベッセル
(1件のレビュー)

差替えドライバーの専用差替え軸です。強力マグネット入りビットです。

用途電気工事・家具の組立・メンテナンス・車載などに。仕様全身焼入マグネット入り商品構成単品適合軸220W / 220W-3 / 220W-62 / 220W-123内容量1パック
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
材質(軸)
質量(g)
差込角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42055573PD1412311プラス[[+]]1・3/[[+]]2110工業用特殊合金鋼26対辺6.35
オープン
399
439(税込)
当日出荷
42055598PD142611プラス、マイナス[[+]]2/[[-]]6110工業用特殊合金鋼26対辺6.35
オープン
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42055573
2021-04-23
用途: 機器調整、メンテナンス時
その他業種

普通のボールグリップドライバーと同じ感覚で使え、軸の両側が異なるビットになっているため、1本で2本分使える優れもの。ただ、軸の+2などの印刷がドライバー本体内部のスプリングで擦れて消えるのは少し残念で、印刷位置を見直す方が良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする