曜日別特売

クッションスタビー差替ドライバー専用替え軸

クッションスタビー差替ドライバー専用替え軸 - ベッセルクッションスタビー差替ドライバー専用替え軸 - ベッセル
(1件のレビュー)

差替えドライバーの専用差替え軸です。強力マグネット入りビットです。

用途電気工事・家具の組立・メンテナンス・車載などに。仕様全身焼入マグネット入り商品構成単品適合軸270BW / 270BW-62 / 270BW-123内容量1パック
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
材質(軸)
質量(g)
差込角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42055589PD1412345プラス[[+]]1・3/[[+]]245工業用特殊合金鋼12対辺6.35
オープン
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
42055607PD142645プラス、マイナス[[+]]2/[[-]]645工業用特殊合金鋼10対辺6.35
オープン
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42055607
2021-12-27
用途: ポケットに携帯
建設業・工事業

調査時、マイナスで天井点検口の開閉やコンセント等の速結端子に使える[[-]]刃先が重宝してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする