BONDHUS
六角L-レンチ ロング 7/32インチ
材質は硬度が高いプロテニアム合金鋼を使用しています。
対辺寸法(inch)
7/32
仕様
ブライトガード[[TM上]]メッキ
材質
プロテニアム[[TM上]]特殊合金表面処理:ニッケルメッキ
全長(mm)
130
質量(g)
36
先端形状
六角
首下長(mm)
32
サイズ規格
インチ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42055625
ZL7/32
¥
760
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください