BONDHUS
六角L-レンチ ロング セット9本組(1.5-10mm)
ボンダス特許ホルダーに入っています。
用途
六角ネジに対応しています。
付属品
ホルダ
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
材質
プロテニアム合金鋼(表面はプロガード加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。)
質量(g)
364
セット商品数
9本
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
内容量
1セット(9本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42055634
HLX9M
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください