曜日別特売

コンフォートグリップドライバー(六角ボルスター付き)

コンフォートグリップドライバー(六角ボルスター付き) - BONDHUSコンフォートグリップドライバー(六角ボルスター付き) - BONDHUS

クッション性の高いラバーグリップ・二重形成ハンドルを採用しています。硬度とトルク値はドイツDIN規格及びISO基準以上です。ブレードを差し込んでの強力な締め付け作業も可能です。作業中に回転しないようにデザインされています。スパナでボルスターを回せば本締めができます。

用途+4ネジの締付け緩め作業に。材質(グリップ)ポリプロピレン樹脂仕様六角ボルスター付DIN ISO準拠(DIN ISO8764PH)軸径(Φmm)11全長(mm)310質量(g)247グリップ径(Φmm)36材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品サイズ(mm)ボルスター部:16内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
420556862103プラス195
2,420
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする