BONDHUS
ボールポイント・L-レンチ ロング 7mm
プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。
用途
六角穴付きボルトの締付け作業に。
対辺寸法(mm)
7
付属品
プラスティック製タグ
材質
プロテニアム特殊合金鋼(R)(ボンダス特注鋼材)
全長(mm)
147
質量(g)
61
先端形状
ボールポイント
首下長(mm)
40
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42055765
BL7MM
¥
830
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください